栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
プロテクター(分割型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42637096
品番
TM-285-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42
販売価格(税別)
¥
38
バスケットに入れる
ハーネス、ケーブル等を取付穴のエッジから保護するものです。取付作業が容易に行えます。
寸法A(Φmm)
35.6
寸法B(Φmm)
47
寸法C(Φmm)
39.6
寸法D(mm)
1.5
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
12.5
寸法G(mm)
Φ40
±0.2
用途
計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等
材質
PA
質量(g)
2.8
表面処理
黒色
取付板厚(mm)
t0.7〜t1
挿入力
78.4N(8kgf)以下
抜去力
49N(5kgf)以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※挿入力、抜去力は常温、常湿での参考値です。実際に使用される取付板の材質、穴の加工方法、処理、温度等により違ってくる場合があります。また、型番により形状が多少異なりますので現品等でご確認の上、ご使用ください。