栃木屋
栃木屋の 搬送
栃木屋の ボールローラー
ボールキャスター(クリーンルーム対応)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PEEK、SUS440C、POM
注文コード
42637412
品番
TM-301-P10BP-SJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス基盤等のアライメントに適したボールキャスターです。樹脂製のボールや特殊形状の受け皿により発塵を抑え、より高度なクリーンレベルに対応しています。
仕様
本製品は、上向き下向き兼用です。
用途
製品搬送台・ターンテーブル等
材質
PEEK、SUS440C、POM
質量(g)
4
部品名称
大ボール、小ボール、ケース、受け皿
表面処理
ベージュ、黒色
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
0.95[9.6]
負荷容量
4.9N(0.5kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取り付けの際、過度な締め付けを行わないでください。破損するおそれがあります。