ボールキャスター(クリーンルーム対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質UHMWPE、SUS440C、POM 注文コード42637428 品番TM-301-P10BU-SJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など11種類から選べます 他の種類を見る

ガラス基盤等のアライメントに適したボールキャスターです。樹脂製のボールや特殊形状の受け皿により発塵を抑え、より高度なクリーンレベルに対応しています。

仕様本製品は、上向き下向き兼用です。 用途製品搬送台・ターンテーブル等 材質UHMWPE、SUS440C、POM 質量(g)4 部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿 表面処理白色、黒色 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.95[9.6] 負荷容量4.9N(0.5kgf) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取り付けの際、過度な締め付けを行わないでください。破損するおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする