栃木屋
栃木屋の 搬送
栃木屋の ボールローラー
ボールキャスター(クリーンルーム対応)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42637455
品番
TM-301-P20BP-JJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ガラス基盤等のアライメントに適したボールキャスターです。樹脂製のボールや特殊形状の受け皿により発塵を抑え、より高度なクリーンレベルに対応しています。
仕様
本製品は、上向き下向き兼用です。
用途
製品搬送台・ターンテーブル等
材質
PEEK、POM
質量(g)
10
部品名称
大ボール、小ボール、ケース、受け皿
表面処理
ベージュ、白色、黒色
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
0.95[9.6]
負荷容量
14.7N(1.5kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取り付けの際、過度な締め付けを行わないでください。破損するおそれがあります。