栃木屋
栃木屋の 搬送
栃木屋の ボールローラー
ボールキャスター(クリーンルーム対応)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PI、SUS304、SUS303
注文コード
42637507
品番
TM-337-P10BV-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス基盤等のアライメントに適したボールキャスターです。樹脂製のボールや特殊形状の受け皿により発塵を抑え、より高度なクリーンレベルに対応しています。
仕様
本品は上向き下向き兼用です。
用途
製品搬送台・ターンテーブル等
材質
PI、SUS304、SUS303
質量(g)
15
部品名称
大ボール、小ボール、ケース、受け皿
表面処理
茶色
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
11.2[114]
許容荷重(N[kgf])
4.9[0.5]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取り付けの際、過度な締め付けを行わないでください。破損するおそれがあります。