栃木屋
栃木屋の 搬送
栃木屋の ボールローラー
ボールキャスター(プレス成形型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
S、SPCC、SUS304
注文コード
42637525
品番
TM-306-15U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
搬送台等に取付けることにより、製品等の移動や方向転換がスムーズに行えます。
寸法A(Φmm)
41.3
寸法B(Φmm)
22
寸法C(mm)
10.2
寸法D(mm)
8.3
寸法E(mm)
3.6
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
30
寸法H(Φmm)
3.5
用途
製品搬送台・ターンテーブル等
材質
S、SPCC、SUS304
質量(g)
48
部品名称
大ボール、小ボール、ケース、受け皿
表面処理
3価クロメート
負荷容量
147N(15kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は、上向き用です。