ボールキャスター(プレス成形型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42637543 品番 TM-306-30U
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別) アウトレット
¥689439

搬送台等に取付けることにより、製品等の移動や方向転換がスムーズに行えます。

寸法A(Φmm)56 寸法B(Φmm)36.5 寸法C(mm)14.6 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)4 寸法F(mm)7 寸法G(mm)45.5 寸法H(Φmm)4.5 用途製品搬送台・ターンテーブル等 材質S、SPCC、SUS304 質量(g)134 部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿 表面処理3価クロメート 負荷容量294N(30kgf) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は、上向き用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする