栃木屋
栃木屋の 搬送
栃木屋の ボールローラー
ボールキャスター(プレス成形型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42637552
品番
TM-306-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
搬送台等に取付けることにより、製品等の移動や方向転換がスムーズに行えます。
寸法A(mm)
70
寸法B(Φmm)
42.4
寸法C(mm)
52
寸法D(mm)
31
寸法E(mm)
t1
寸法F(mm)
7
寸法G(mm)
56
寸法H(Φmm)
5.6
用途
製品搬送台・ターンテーブル等
材質
S、SPCC、SCM415
質量(g)
219
部品名称
大ボール、小ボール、ケース、受け皿
表面処理
3価クロメート
負荷容量
784N(80kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は、上向き用です。