ボールキャスター(ボルト型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS440C、SUS303 注文コード42637638 品番TM-302-20BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など10種類から選べます 他の種類を見る

内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。

寸法A(Φmm)24 寸法B(mm)20.5 寸法C(mm)12 寸法D(mm)M6 寸法E(mm)4 寸法F(mm)21 寸法G(mm)3.3 仕様本製品は、上向き下向き兼用です。 用途製品搬送台・ターンテーブル等 材質SUS440C、SUS303 質量(g)58 部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿 表面処理- 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9.2[93] 負荷容量196N(20kgf) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取り付け側には、面取り加工(C1.0)を施してください。TM-302-120B・120BSをタップ穴にて取り付ける場合、深さ4mm以上の逃がし加工を施してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする