栃木屋
栃木屋の 搬送
栃木屋の ボールローラー
ボールキャスター(ボルト型)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42637647
品番
TM-302-50B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。
寸法A(Φmm)
30
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
M8
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
27
寸法G(mm)
6
仕様
本製品は、上向き下向き兼用です。
用途
製品搬送台・ターンテーブル等
材質
SUJ2、SUM、SCM415
質量(g)
109
部品名称
大ボール、小ボール、ケース、受け皿
表面処理
Ni、無電解Ni
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
22[224]
負荷容量
490N(50kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取り付け側には、面取り加工(C1.0)を施してください。TM-302-120B・120BSをタップ穴にて取り付ける場合、深さ4mm以上の逃がし加工を施してください。