栃木屋
栃木屋の 搬送
栃木屋の ボールローラー
ボールキャスター(ボルト型排出口付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42637674
品番
TM-303-S20B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。ゴミ等用に排出口が付いています。
仕様
本製品は、下向き用です。
用途
製品搬送台・ターンテーブル等
材質
SUJ2、SUM、SUM
質量(g)
50
部品名称
大ボール、小ボール、ケース、受け皿
表面処理
Ni、無電解Ni
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
9.2[93]
負荷容量
196N(20kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取り付け側には、面取り加工(C1.0)を施してください。TM-303-S120Bをタップ穴にて取り付ける場合、深さ4mm以上の逃がし加工を施してください。