栃木屋
栃木屋の 搬送
栃木屋の ボールローラー
ボールキャスター(排出口付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42637726
品番
TM-305-S120F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。ゴミ等用に排出口が付いています。
寸法A(Φmm)
66
寸法B(Φmm)
42
寸法C(mm)
36
寸法D(mm)
6.5
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
54
寸法G(Φmm)
6.4
用途
製品搬送台・ターンテーブル等
材質
SUJ2、A2017、SCM415、S
質量(g)
256
部品名称
大ボール、小ボール、ケース、受け皿、C形止め輪
表面処理
アルマイト(白色)、無電解Ni
負荷容量
1177N(120kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
TM-305-S50F・S120F・S160FMは下向き用です。