栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ノブ、つまみ
栃木屋の シックスロブノブ
ミニノブ(雌ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42638584
品番
TL-KKF-18-M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
寸法D(Φmm)
18
寸法H(mm)
13
ねじ寸法L2(mm)
9
寸法M(mm)
M4
寸法S(mm)
6
寸法d(Φmm)
10
ねじの呼び
M4
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
B
取付長(mm)
9
取付部
めねじ
用途
工作機械・治工具・OA機器等
質量(g)
4
種類
丸形
部品名称
ノブ、ねじ、インサート
表面処理
(取付部)Ni
表面処理(本体)
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応