ミニノブ(雌ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42638627 品番 TL-KKF-24-M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。

寸法D(Φmm)24 寸法H(mm)16 ねじ寸法L2(mm)10 寸法M(mm)M5 寸法S(mm)7 寸法d(Φmm)13 ねじの呼びM5 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)B 取付長(mm)10 取付部めねじ 用途工作機械・治工具・OA機器等 質量(g)7 種類丸形 部品名称ノブ、ねじ、インサート 表面処理(取付部)Ni 表面処理(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする