栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ノブ、つまみ
栃木屋の シックスロブノブ
ミニノブ(雄ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42638968
品番
TL-KKM-35-M10-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
寸法D(Φmm)
35
寸法H(mm)
19
ねじ寸法L1(mm)
30
寸法M(mm)
M10
寸法S(mm)
8
寸法d(Φmm)
18
ねじの呼び
M10
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
S
取付長(mm)
30
取付部
おねじ(段付)
用途
工作機械・治工具・OA機器等
質量(g)
35
種類
丸形
部品名称
ノブ、ねじ、インサート
表面処理
(取付部)3価クロメート
表面処理(本体)
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応