曜日別特売
TM-184-908-14 レジリエントロールストック 栃木屋 42640377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-184-908-14 レジリエントロールストック 栃木屋 42640377
TM-184-908-14 レジリエントロールストック 栃木屋 42640377

レジリエントロールストック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)3.2
寸法A(mm)14
内容量1個注文コード42640377品番TM-184-908-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31
販売価格(税別)
28

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。
耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。
耐摩耗性に優れています。
緩衝作用・制振作用があります。
裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。

用途
計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
材質ポリウレタンフォーム質量(g)0.6寸法A(mm)14表面処理黒色寸法B(mm)3.2ロール幅(mm)114.3ロール長さ(m)32.9RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※3M™バンポン™プロテクティブ製品を加工した製品になります。
※金属材料に対しては錆を発生させる可能性がありますので事前に評価をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする