※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-184-908-18 レジリエントロールストック 栃木屋 42640404 TM-184-908-18 レジリエントロールストック 栃木屋 42640404

レジリエントロールストック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42640404 品番 TM-184-908-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44
販売価格(税別)
40

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。
耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。
耐摩耗性に優れています。
緩衝作用・制振作用があります。
裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。

用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタンフォーム 質量(g)1 寸法A(mm)18 表面処理黒色 寸法B(mm)3.2 ロール幅(mm)114.3 ロール長さ(m)32.9 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※3M™バンポン™プロテクティブ製品を加工した製品になります。
※金属材料に対しては錆を発生させる可能性がありますので事前に評価をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする