※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-86-A-5 ローラー 栃木屋 42640824 TM-86-A-5 ローラー 栃木屋 42640824

ローラー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)28 寸法E(mm)8 注文コード42640824 品番TM-86-A-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は外径・寸法Eなど21種類から選べます 他の種類を見る

ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。
摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られます。

寸法D(mm)2 外径(mm)28 質量(g)13 許容荷重(N[kgf])196[20] 用途OA機器・家電・建具・医療用機器等 材質POM 寸法A(mm)28 寸法E(mm)8 表面処理白色 寸法B(mm)7 寸法C(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42640946
2021-03-17
用途:
小学校5年算数「速さ」を教える教具づくり。ミニ扇風機を載せてプラレールのレール上を走らせる。
教育・研究機関

正常に走っている車の後輪の車輪を2個、この車輪に変えてミニ扇風機を載せて走らせようとしましたが、全く動きませんでした。小生の使用しようとした場面では、この車輪は使えないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする