※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の 試薬瓶/共栓瓶
共通摺合せ試薬瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42640859
品番
細口 白 1000ml
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。
栓は互換性のある共通摺合せ。
容量(mL)
1000
胴外径×高さ(mm)
Φ100×200
栓共通
29
材質
ほうけい酸ガラス
色
白
キャップ形式
共栓
口タイプ
細口