※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の 試薬瓶/共栓瓶
共通摺合せ試薬瓶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42640868
品番
広口 白 30ml
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。
栓は互換性のある共通摺合せ。
容量(mL)
30
胴外径×高さ(mm)
Φ38×63
栓共通
24
材質
ほうけい酸ガラス
色
白
キャップ形式
共栓
口タイプ
広口