曜日別特売
TM-86-C-1A ローラー 栃木屋 42640912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-86-C-1A ローラー 栃木屋 42640912
TM-86-C-1A ローラー 栃木屋 42640912

ローラー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)20注文コード42640912品番TM-86-C-1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。
摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られます。

用途
OA機器・家電・建具・医療用機器等
外径(mm)20質量(g)4.4許容荷重(N[kgf])29.4[3]材質POMタイプA寸法A(mm)20表面処理白色寸法B(mm)6寸法C(mm)11寸法B1(mm)-寸法C1(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42640946
2021-03-17
用途: 小学校5年算数「速さ」を教える教具づくり。ミニ扇風機を載せてプラレールのレール上を走らせる。
教育・研究機関

正常に走っている車の後輪の車輪を2個、この車輪に変えてミニ扇風機を載せて走らせようとしましたが、全く動きませんでした。小生の使用しようとした場面では、この車輪は使えないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする