曜日別特売
TM-86-C-2 ローラー 栃木屋 42640928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-86-C-2 ローラー 栃木屋 42640928
TM-86-C-2 ローラー 栃木屋 42640928

ローラー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)22注文コード42640928品番TM-86-C-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89

ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。
摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られます。

用途
OA機器・家電・建具・医療用機器等
外径(mm)22質量(g)6.3許容荷重(N[kgf])196[20]材質POMタイプA寸法A(mm)22表面処理白色寸法B(mm)7寸法C(mm)9.5寸法B1(mm)-寸法C1(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42640946
2021-03-17
用途: 小学校5年算数「速さ」を教える教具づくり。ミニ扇風機を載せてプラレールのレール上を走らせる。
教育・研究機関

正常に走っている車の後輪の車輪を2個、この車輪に変えてミニ扇風機を載せて走らせようとしましたが、全く動きませんでした。小生の使用しようとした場面では、この車輪は使えないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする