栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ノブ、つまみ
栃木屋の ローレットノブ
ローレットノブ(雌ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42642023
品番
TL-KNFS-36-M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ハードな使用に耐える金属製のノブです。
寸法A(mm)
8
寸法D(Φmm)
36
寸法H(mm)
23
寸法M(mm)
M10
寸法S(mm)
15
寸法d(Φmm)
20
ねじの呼び
M10
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付長(mm)
23
取付部
めねじ
用途
工作機器・治工具・OA機器等
質量(g)
86
種類
丸形
表面処理(本体)
ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)
対応