※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルバス デジタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 槽容量(L)約8L 注文コード42642085 品番SOS-223D
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は槽容量など6種類から選べます 他の種類を見る

制御ユニットは取外しが可能。
耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。
マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。
安全装置として独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。

ヒーター容量(W)1200 槽容量(L)約8L 付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ 形状角型 質量(kg)約3.1 使用温度範囲(℃)(室温+5)〜250(室温20、無試料) 電源AC100V 50/60Hz 12.1A 槽内寸法(mm)W220×D220×H170 温度精度±0.3℃ at 液温200℃(撹拌時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×335×215
注意
※ステンレス棚板は別売です。※オイル量最低レベルは、液槽の約半分までです。また、オイルの熱膨張を考慮し、試料が入った状態で設定温度に到達した際、7〜8分目となるよう給油して下さい。※使用温度100℃以下でご使用の場合は、槽内を撹拌しながら使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする