※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 加熱・冷却・クーラーボックス
三商の 加熱/冷却機器
三商の オイルバス
オイルバス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
槽容量(L)
約7.6L
注文コード
42642119
品番
SOR-243A
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
槽容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
制御ユニットは取外しが可能。
耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。
温度調節器は液体膨張式。
独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備。
ヒーター容量(W)
1200
槽容量(L)
約7.6L
付属品
温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ
形状
丸型
質量(kg)
約2.7
使用温度範囲(℃)
(室温+5)〜230(室温20、無試料)
電源
AC100V 50/60Hz 12A
槽内寸法(mm)
Φ240×H170
温度精度
±3.5℃ at 液温200℃(撹拌時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×355×215
注意
※ステンレス棚板は別売です。※オイル量最低レベルは、液槽の約半分までです。また、オイルの熱膨張を考慮し、試料が入った状態で設定温度に到達した際、7〜8分目となるよう給油して下さい。※使用温度100℃以下でご使用の場合は、槽内を撹拌しながら使用して下さい。