※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1セット(500個)
注文コード
42642794
品番
A.052MPC
参考基準価格(税別)¥24,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
タンパク質の抽出及び量・濃度の測定、微量分析に最適。
MPCポリマー処理により、プラスチックへのタンパク吸着を極限まで抑えます。
熱、解凍融解に対して高い安定性があり、アセトニトリル、DMSOに耐性があります。
オートクレーブ可(121℃ 20分)。
備考:MPCポリマー(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer)は重合可能構造、リン脂質類似構造の共重合体で、親水性を有します。プラスチック表面の蛋白吸着の原因は、プラスチックの樹脂表面の疎水性基と蛋白質中の疎水性基とが結合する疎水性相互作用が主とされており、親水性のファクターを持つMPCポリマーをプラスチック表面にコーティングすることでその働きを阻害し吸着を防ぎます。