栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ステー
ロッドホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42642818
品番
THA-293-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥78
販売価格(税別)
¥
71
バスケットに入れる
カシメることの煩わしさをなくしたワンタッチ操作のロッド連結用ブッシングです。カシメのバラツキによる動作不良を解消した動きが一定なブッシングです。省力化が図れるためコストダウンにつながります。
寸法A(Φmm)
9
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
22
寸法F(mm)
32
寸法G(mm)
16
寸法H(Φmm)
24
寸法J(mm)
20
寸法K(mm)
R5以下
寸法N(Φmm)
12
寸法P(Φmm)
9.3
用途
配電盤・分電盤・各種ロッドによる力の伝達機構に最適
材質
PA
質量(g)
2
表面処理
原色
RoHS指令(10物質対応)
対応