ワイヤークリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42642854 品番 TM-192-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29
販売価格(税別)
26

上端が開放されていますので、そこから押込むだけで配線作業が楽にできるクリップです。

寸法A(mm)18.2 寸法B(mm)23.5 寸法C(mm)18.3 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)6.8 寸法F(mm)6.5 寸法G(mm)1〜2 寸法H(mm)7 寸法J(mm)14 寸法K(mm)5 材質PA 質量(g)0.8 表面処理原色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42642845
2022-09-14
用途:
自転車のブレーキや変速のコードを束ねる作業
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車のブレーキや変速機のコードを束ねるために購入しましたがメーカーによって規格が違うのかこのクリップは使い物にならず没になりました。残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする