※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BM機器
BM機器の バイオ・食品(菌)関連用品
BM機器の 培養用品
BM機器の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
ツーポジションチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
42643363
品番
222-2036-050
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
2ポジションキャップ付チューブで培養・保存用としてお使い頂けます。
使いやすい25本滅菌/パック入。ガンマー線滅菌済。
容量(mL)
5
材質
PS
寸法(mm)
12×75
耐熱温度(℃)
-40〜60
遠心強度
最大3000RCFxg