栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
花型取手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42643852
品番
THA-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ベースにアクセントをもたせた丸型アームの取手です。
材質
SWRCH、SPCC
用途
計測機器・小型ボックス等
質量(g)
83
部品名称
ハンドル、ベース
表面処理
3価クロメート
許容荷重(N[kgf])
150[15]
RoHS指令(10物質対応)
対応