※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の バイオ・食品(菌)関連用品
三商の 培養用品
三商の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
チューブオープナー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42643975
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
チューブを整列して一気に4本開けることができます。
セット内容
ガイド16連×1、イッキニ4用オープナー×1
材質
PVC
寸法(mm)
オープナー:50×26×8t、ガイド:218×12
適合ラック
孔間ピッチ13mm・穴径10〜11Φmm