栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
櫛型取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42644358
品番
THA-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
握り部分にアールをつけて握りやすくしてあります。
材質
ZDC
用途
計測機器・通信機器等
質量(g)
42
表面処理
Cr
垂直許容荷重(N[kgf])
343[35]
RoHS指令(10物質対応)
対応