栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
止め金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
78
材質
SPCC
注文コード
42645654
品番
THA-223-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
78
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
R10
寸法E(mm)
31
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
R8
材質
SPCC
質量(g)
25.8
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応