栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
止め金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
60
材質
SPCC
注文コード
42645663
品番
THA-223-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
R6
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
12
寸法G(mm)
8
寸法H(mm)
R7
材質
SPCC
質量(g)
15.4
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応