※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
止め金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
S
注文コード
42645776
品番
TEO-1000-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
寸法GH(mm)
18
寸法H(mm)
22
材質
S
質量(g)
25.6
タイプ
(止め金)A
部品名称
止め金具、E形止め輪
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応