※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
止め金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
S
注文コード
42645785
品番
TEO-1000-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
寸法A・材質
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
寸法GH(mm)
18
寸法H(mm)
22
材質
S
質量(g)
25.6
タイプ
(止め金)A
部品名称
止め金具、E形止め輪
表面処理
3価クロメート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42645785
TEO-1000-15
42645776
TEO-1000-15
止め金具
栃木屋
1個
¥
219
税込
¥
241
注文コードが変更になりました