※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEO-1000-297 止め金具 栃木屋 42645943 TEO-1000-297 止め金具 栃木屋 42645943

止め金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質S 注文コード42645943 品番TEO-1000-297
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は寸法A・材質など58種類から選べます 他の種類を見る
寸法GH(mm)18 寸法H(mm)25 材質S 質量(g)29.7 タイプ(止め金)B 部品名称止め金具、E形止め輪 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする