栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
自動扉止金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42646232
品番
TL-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ばねの作用により受金具を引き寄せ締付けます。
用途
工作機械等
材質
SPCC、SWP、SUM
質量(g)
72
部品名称
フレーム、アーム、スプリング、リベット、ローラー、ローラーシャフト、キーパー
表面処理
3価クロメート
挿入力
約19.6N(2kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応