栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の 扉・外装部品その他
重量用クサリ取付金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42647063
品番
TM-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
線径Φ5mm迄のクサリ等を、シャーシ等に取付ける為の金具です。
用途
工作機械・事務機械・農器具等
材質
SF34、ZDC、SPCC、SUP、S20C
質量(g)
40
部品名称
フック、マウント、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナット
表面処理
3価クロメート
許容荷重(N[kgf])
275[28]
RoHS指令(10物質対応)
対応