※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニインキュベーター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42647396 品番NA-100N
参考基準価格(税別)¥217,500 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

ミニシェーカーを入れて使用できます。
庫内は強制循環方式とPID制御で安定した温度調節が行えます。
二重窓構造で均一な温度分布が得られます。
外部出力コンセント(2A)付。

付属品棚板2枚 材質内槽:SUS304、外装:電気亜鉛メッキ鋼板、メラミン樹脂焼付塗装 質量(kg)16 容量(L)約10.5 温度範囲(℃)(室温+5)〜80℃ ヒーターSUSパイプヒータ 100W 温度精度±0.2℃(at37℃) 温度分布±0.35℃(at60℃) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×343×390 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×215×180 最高温度到達時間約20分(無負荷時) 観察窓200×140mm アクリル製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする