※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クールプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42647518 品番 CP-085
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

厚さ20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。プレート表面を温度コントロールすることにより容器内のサンプルの温度変性防止に最適。
冷媒ガス不使用のペルチェモジュールを使用。コンプレッサーを使用しないため、低振動・低騒音。
自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計のサポートの他、各種有機合成反応にも最適です。
外部温度センサ機能付(温度センサ別売)。
日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に最適。

寸法(幅W×奥行D)(mm)(冷却/加熱部)85×85 質量(kg)約1.3(本体のみ) 電源AC100V 50/60Hz 1A 温度範囲(℃)5〜105(無負荷時) 温度精度±0.2℃ 許容容量(L)ビーカー:0.3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×218×93
注意
※温度範囲は室温25℃の場合です。対象物や断熱状況、温度環境等により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする