曜日別特売
DB-105 クールミニブロック scinics(サイニクス) 42647536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クールミニブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
電源AC100V 50/60Hz 1.5A
内容量1個注文コード42647536品番DB-105
参考基準価格(税別)¥107,800販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計。
UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パネル。
用途に合わせて加熱のみ・加熱/冷却・プログラム温度制御の3タイプをご用意しました。

温度範囲(℃)(室温+3)~105温度精度±0.1℃温度制御方式デジタルPID仕様冷熱源:セラミックヒータ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×215×165質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 1.5A
注意
※アルミブロックは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする