栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ステー
前蓋用ステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42647702
品番
TM-22-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
小型で取付けスペースを取りません。
材質
BSP、BSBM、PA
左右区別
左
用途
計測機器・通信機器等
質量(g)
27.5
タイプ
左付
部品名称
ブラケット(A)、ブラケット(B)、リベット、ワッシャー、アーム、ストッパー
表面処理
Ni、原色
許容荷重(N[kgf])
39.2[4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アームは取扱いにより、逆方向へ乗り越える場合があります。その場合は図を参考にアームを正しい位置に直してご使用ください。サラねじ又はサラリベットで取付けの場合は、取付け側に面取り加工を施してください。