※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 撹拌・粉砕・混合関連
三商の 振盪器
三商の ラボシェイカー
バイオシェーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42648333
品番
RS-301D
参考基準価格(税別)
¥140,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
スロースタート・スローストップ機構を標準装備。
振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化。
質量(kg)
5
許容荷重(kg)
約1
回転数(min
-1
[r.p.m])
10〜200
電源
AC100V 50/60Hz 0.06A
振幅(mm)
20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×260×134
振盪方式
レシプロ
注意
※外寸法Wは突起部含む。