※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の バイオ・食品(菌)関連用品
三商の 培養用品
三商の 培養機器/インキュベーター
マイクロバイオロジカルインキュベータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42648376
品番
IGS180
参考基準価格(税別)
¥354,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
サンプル保護を最優先に設計され、安全・高品質。
操作性、効率性に優れています。
CEマーク適合。2年間保証。
材質
内槽:ステンレス、外装:鉄・錆防止塗装仕上げ
質量(kg)
65
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)
(室温+5)〜75
方式
自然対流式
定格電流(A)
7.2
内容量(L)
194
温度分布
±0.7℃(at37℃、無負荷時)
温度調節精度
±0.2℃(at37℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×738×920
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
464×589×708
注意
※外寸法は突起部除く。