※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバスインキュベーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42648419 品番 88860021
参考基準価格(税別)¥72,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

高精度な能力とタイマー機能でさらに正確な温度管理。
ブロックを楽に交換できるブロックリフターは本体背面に収納可能。
万一の際にも安心な過昇防止機能付。

付属品ブロックリフター 仕様温度安定性:±0.5℃ 質量(kg)2.9 電源AC100〜120V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)〜130 温度精度±0.5℃(at37℃) ブロック数1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×288×100 タイマー最大99時間59分 昇温時間30℃→130℃ 20分以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする