※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト科学
ヤマト科学の バイオ・食品(菌)関連用品
ヤマト科学の 培養用品
ヤマト科学の 培養機器/インキュベーター
インキュベータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42648516
品番
IC101
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。
タイマー機能、キャリブレーションオフセット機能付。
材質
内槽:ステンレス、外装:クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板・耐薬品性焼付塗装
質量(kg)
約16
容量(L)
約37
電源
AC100V 50/60Hz 1.1A
温度範囲(℃)
(室温+5)〜60
方式
内槽壁面加温・自然対流式
ヒーター(W)
100
温度精度
±0.5℃(at37℃)
温度分布
±1.0℃(at37℃)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×380×520
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×300×360
タイマー
0分〜999時間50分