※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 加熱・冷却・クーラーボックス
三商の 加熱/冷却機器
三商の ラバー/リボンヒーター
測温抵抗体 保護管型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
感温部(mm)
Φ3.2×L200
注文コード
42649803
品番
SP3.2-200
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
感温部
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
高い測定温度精度。
普通電線との接続が可能。
材質
リード線被覆:ビニール、保護管部:SUS316
使用温度範囲(℃)
-199〜100
感温部(mm)
Φ3.2×L200
端末仕様
リード線:圧着Y端子
リード線(m)
2
注意
※スリーブ部は80℃以下になるように設置して下さい。