※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 加熱・冷却・クーラーボックス
三商の 加熱/冷却機器
三商の 実験研究用ホットプレート
ホットプレート スーパーノーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42650257
品番
HP88850190
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
3つのプログラムセットにより温度を任意に設定。
温度プローブ付属により、溶液の実測値を制御可能。
タイマー付(99時間まで)。
温度範囲(℃)
30〜400
トッププレート(mm)
W260×D260
質量(kg)
5.2
電源
AC100〜120V 50/60Hz 10A
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×438×105