※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 加熱・冷却・クーラーボックス
三商の 加熱/冷却機器
三商の 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42650878
品番
HTP352AB
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
アルミプレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。
安全装置として過電流ブレーカー付。
温度範囲(℃)
50〜250(プレート表面温度)
プレート寸法(mm)
350×250
質量(kg)
約7
電源
AC100V 9A(50Hz/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×285×130
温度調節精度
±7.5℃